Valcové zámky
Všetky kategórie
Brands
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
5Z859364
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
Visiaci zámok s cylindrickou vložkou 37/55 B/SB šírka tela zámku 62,5 mm VA rôzne kľúče ABUS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Z859364
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
27.5
Priemer závesu (mm)
11
Šírka zámku (mm)
62.5
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
27.5
Priemer závesu (mm)
11
Šírka zámku (mm)
62.5
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Oceľ
Výška zámku (mm)
26.5
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
Cylinder Padlock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z859364
EAN
4003318008429
UBB
500729744184
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
00842 9