Valcové zámky
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
Vybavenie do dielne
Závesy a zámky
Valcové zámky
2H915216
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
Visiaci zámok 86TI/55 bez cylindrickej vložky šírka tela zámku 55mm Titalium ABUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2H915216
Farba
Iné
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
26.5
Priemer závesu (mm)
9.5
Šírka zámku (mm)
55
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Hliník
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
26.5
Priemer závesu (mm)
9.5
Šírka zámku (mm)
55
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
39.5
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
27.5
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Type
86TI/55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H915216
EAN
4003318585005
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
58500