Klliešte na vodné čerpadlá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
7G735966
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
Viacúčelové kliešte Facom s dvojitým zámkom 28mm otvorenie čeľustí ergonomická rukoväť oceľ pochrómovaná 245mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7G735966
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
230
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
230
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
185
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
24
Max. otvorenie lícnice (mm)
36
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
22
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
S ochranou proti nárazu
Áno
Počet nastavení
12
Kryt rukoväte
Iné
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G735966
EAN
3148519080438
UBB
500637413880
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
181A.18CPE