text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Vložky 90º zahnutý konec, s klincovou doskou typ 1130 Oceľ Pozinkované M12X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Vemo
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1036
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 70 mm
Značka Vemo
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1036
Váha kusu (g) 82
Info
  • Odporúčame bezpečnostný faktor 4.

HS kód 7318190090

Rozmery

a 40
b 17
c 2
Betón 32
d-D M12
e 12
j 30
k 40
L (mm) 70
m 1

Čísla materiálu

Položka č. 18140.120.070
EAN 8715492600585
UBB 950352026393
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 0020.050-00002

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.