text.skipToContent text.skipToNavigation

Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Pružinová oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou M5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 0.18
HS kód 7318210098
Ambalat la 3 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 0.18
HS kód 7318210098

Rozmery

d1 (min.) 5.1
d2 (max.) 9
h ≈ 1.5
s1 0.5

Normy

DIN 6798-A
NF E27-624

Čísla materiálu

Položka č. 37441.050.001
EAN 8717077254176
UBB 500649057501
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.