text.skipToContent text.skipToNavigation

Vejárová poistná podložka s vonkajším ozubením DIN 6798 A Pružinová oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 1.25
HS kód 7318210098
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 10
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 1.25
HS kód 7318210098

Rozmery

d1 (min.) 10.5
d2 (max.) 18
h ≈ 2.7
s1 0.9

Normy

NF E27-624
DIN 6798-A

Čísla materiálu

Položka č. 37441.100.001
EAN 8717077254206
UBB 500649057840
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.