text.skipToContent text.skipToNavigation

Vežové kliešte Gedore 8245 225 TL


Podľa DIN ISO 9242, tvar A, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, Hlavy brúsené, oceľovo sivé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukoväte na ergonomické použitie, Z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele

Referência G3050.400.225
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 324
Dĺžka (mm) 227
Kryt rukoväte Plast
Značka Gedore
Embalado por 1

Especificações

Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 324
Dĺžka (mm) 227
Kryt rukoväte Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 340
HS kód 8203200000
Type Tower Pincer

Descrição

Podľa DIN ISO 9242, tvar A, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, Hlavy brúsené, oceľovo sivé, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami (TL), Geometricky optimalizované oblasti hlavy a rukoväte na ergonomické použitie, Z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele

Números do artigo

Referência G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 6752020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.