Varta
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
Správa batérií
Batérie
C7506.301.401
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
Varta Batérie 6122301401 1543YLW-100 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
C7506.301.401
Menovité napätie (V)
9
Šírka
26.5
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
41
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
1150
Označenie IEC
6 LP 3146
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
9
Šírka
26.5
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
41
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
1150
Označenie IEC
6 LP 3146
Dĺžka (mm)
17.5
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
49.2
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
36
HS kód
Zobraziť
Model
ULTRA LITHIUM
Type
Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7506.301.401
EAN
4008496675265
UBB
500574888631
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
6122301401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní