My Favorites
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
Správa batérií
Batérie
C7540.006.025
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
Varta Batérie 6025101401 CR2025 3V 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
C7540.006.025
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
170
Priemer
20
Označenie IEC
CR 2025
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
170
Priemer
20
Označenie IEC
CR 2025
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
2.5
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
4
HS kód
85061098
Type
Lithium Button Cell Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7540.006.025
EAN
4008496276875
UBB
500504017640
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
6025101401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní