Most bought products
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
Správa batérií
Batérie
C7540.004.223
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
Varta Batérie 4223101401 V23GA 12V 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
C7540.004.223
Menovité napätie (V)
12
Dizajn
Alkalický mangán
Hmotnosť
7.92
Označenie veľkosti
Iné
Kapacita (mAh)
50
Priemer
10.3
Označenie IEC
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Dizajn
Alkalický mangán
Hmotnosť
7.92
Označenie veľkosti
Iné
Kapacita (mAh)
50
Priemer
10.3
Označenie IEC
Iné
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
28.5
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
9
HS kód
85061098
Type
Alkaline Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7540.004.223
EAN
4008496261628
UBB
203786017830
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
4223101401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní