Most bought products
Všetky kategórie
Brands
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
Správa batérií
Batérie
C7540.004.176
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
Varta Batérie 4176101401 V13GS 1,55V 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
C7540.004.176
Menovité napätie (V)
1.55
Dizajn
Oxid strieborný
Hmotnosť
2.33
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
155
Priemer
11.6
Označenie IEC
SR 44
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
1.55
Dizajn
Oxid strieborný
Hmotnosť
2.33
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
155
Priemer
11.6
Označenie IEC
SR 44
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
5.4
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
6
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7540.004.176
EAN
4008496273621
UBB
203786013870
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
4176101401
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní