totale afname tm 2014
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
Správa batérií
Batérie
C7540.006.016
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
Varta Batérie 6016101401 CR2016 3V 1PC
Pridať do katalógu
Previous
Next
Nie je skladom
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
C7540.006.016
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
1.8
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
90
Priemer
20
Označenie IEC
CR 2016
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
3
Dizajn
Lithium
Hmotnosť
1.8
Označenie veľkosti
Gombíková bunka
Kapacita (mAh)
90
Priemer
20
Označenie IEC
CR 2016
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
1.6
Počet buniek
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
4
HS kód
85061098
Type
Lithium Button Cell Battery
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
C7540.006.016
EAN
4008496276639
UBB
500504017566
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
6016101401
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní