text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 10X70MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 40.8
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 40.8
Info
  • Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.
  • Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.

Rozmery

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 70
L1 70
r ≈ 10
t1 10

Normy

ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
DIN 7979-D
NF ≈E27-475

Čísla materiálu

Položka č. 39090.100.070
EAN 8715492801456
UBB 950359464746
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.