text.skipToContent text.skipToNavigation

vřetenové vrtáky Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 3,3MM


Položka č. 1Y799419
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 49
Priemer vrtáka (mm) 3.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Áno
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 1Y799419
EAN 8715494546416
UBB 500512516898
UNSPSC 23241639
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.