text.skipToContent text.skipToNavigation

vřetenové vrtáky Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 3,2MM

Objednací číslo 6A363177
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie

Specifikace

Celková dĺžka (mm) 49
Priemer vrtáka (mm) 3.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Áno
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A363177
EAN 8715494546409
UBB 500512516716
UNSPSC 23241639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.