text.skipToContent text.skipToNavigation

Vŕtacia píla Bosch S522EF A5ST


The S 522 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch (1.4 mm) cuts sheet metal with most common thicknesses. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Its fine tooth pitch enables cutting medium-thick sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s short length (100 mm) has a cutting capacity up to 50 mm, while it is also ideal for use with cordless compact saws.

Položka č. B4956.656.012
Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 60
HS kód 8202998000
Model S522EF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 522 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch (1.4 mm) cuts sheet metal with most common thicknesses. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Its fine tooth pitch enables cutting medium-thick sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s short length (100 mm) has a cutting capacity up to 50 mm, while it is also ideal for use with cordless compact saws.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.012
EAN 3165140093484
UBB 500504931188
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.