text.skipToContent text.skipToNavigation

Vŕtacia píla Bosch S1222VF A2ST


Pílový list do chvostovej píly S 1222 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1222 VF/b, BIM, rozvedené, frézované, Drevo s klincami/kovy (250 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (250 mm), flexibilný pílový list na rezy pri stene

Položka č. B4956.656.043
Celková dĺžka (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 90
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656043
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.