text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Vŕtací skrutkovač Bosch GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Položka č. 4Q710412
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.5
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.5
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Popis

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Čísla materiálu

Položka č. 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990G6L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.