Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
4C366697
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
Vŕtací skrutkovač Bosch GDR 12 V-105
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4C366697
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Max. krútiaci moment (Nm)
105
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3100
Voľnobežné otáčky (1/min)
2600
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1
Max. krútiaci moment (Nm)
105
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3100
Voľnobežné otáčky (1/min)
2600
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GDR 12V-105
Type
Cordless Impact Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4C366697
EAN
3165140773201
UBB
500681355862
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019A6906