text.skipToContent text.skipToNavigation

Vŕtačka Bosch GBM 1600 RE


Položka č. 0T853628
Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 11
Vloženie nástroja Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 11
Vloženie nástroja Iné
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Typ držiaka vrtáka Typ kľúča
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 630
Značka Bosch
HS kód 84672199
Model GBM 1600 RE
Type Power Drill

Čísla materiálu

Položka č. 0T853628
EAN 3165140836326
UBB 500649156923
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06011B0000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.