text.skipToContent text.skipToNavigation

Vŕtačka Bosch 1630,5 mm 76 mm 9 mm


Položka č. 6V642410
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 76
Priemer vrtáka (mm) 30.5
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6V642410
EAN 3165140060073
UBB 500648747904
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608596401
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.