Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
1X418982
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
Völkel Závitové očko JIS B-4451 HSS M5X0,8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1X418982
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS
Značka
Völkel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS
Značka
Völkel
HS kód
8207403000
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X418982
EAN
4022835900313
UBB
500691252307
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90031