text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Závitové očko JIS B-4451 HSS M14X1,0


Objednací číslo 4T782651
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 14
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS
Značka Völkel
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 14
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS
Značka Völkel
HS kód 8207403000
Type Round Split Die

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T782651
EAN 4022835900719
UBB 500691257926
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.