Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
5L247653
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
Völkel Závitové očko DIN 382 HSS M34X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L247653
Dizajn
Závitové očko
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
34
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Völkel
HS kód
8207403000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
34
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Völkel
HS kód
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L247653
EAN
4022835267447
UBB
500690853840
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
26744