text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 10X1.5 left


Položka č. 2Y356319
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Intermediate Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2Y356319
EAN 8715494571814
UBB 500512993576
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 27046-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.