text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 C 35° SP


Artículo No. 6W658062
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6W658062
EAN 4022835395867
UBB 500513413814
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39586
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.