Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U465170
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-G TR 32X6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1U465170
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
191
Celková dĺžka (mm)
300
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
191
Rozteč závitov (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
191
Celková dĺžka (mm)
300
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
191
Rozteč závitov (mm)
6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U465170
EAN
4022835791607
UBB
500691076755
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79160