text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-G NPT 1/8


Položka č. 2K961384
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 27
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2K961384
EAN 4022835635123
UBB 500691045990
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 63512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.