Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0U082162
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-G NPT 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U082162
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U082162
EAN
4022835635147
UBB
500691046154
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
63514