Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0U601423
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-G 20X4 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U601423
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
124
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
124
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
124
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
124
Rozteč závitov (mm)
4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U601423
EAN
8715494564755
UBB
500513390392
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
79136-L