Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9J607000
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-G 12X3 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9J607000
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
111
Celková dĺžka (mm)
165
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
111
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
111
Celková dĺžka (mm)
165
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
111
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J607000
EAN
8715494564700
UBB
500513389816
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
79116-L