Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2X156640
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E UNF 5/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X156640
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
70
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
23
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
70
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
23
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X156640
EAN
4022835937654
UBB
500691382179
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93765