Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5X184390
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E UNC 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X184390
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X184390
EAN
4022835937203
UBB
500691379381
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93720