Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2S823533
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E UNC 1/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S823533
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
47
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
47
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S823533
EAN
4022835937111
UBB
500691377559
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93711