Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8S559154
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8S559154
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S559154
EAN
4022835370420
UBB
500690991467
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37042