Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5R758935
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M6X1,0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5R758935
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R758935
EAN
4022835907381
UBB
500691306939
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90738