Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Z206646
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M5X0,8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z206646
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z206646
EAN
4022835907305
UBB
500691306772
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90730