Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9B354536
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9B354536
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
18
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3.8
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9B354536
EAN
4022835370345
UBB
500690991046
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37034