Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4Z017724
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z017724
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
3
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z017724
EAN
4022835370307
UBB
500690990881
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37030