Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0L057268
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M16X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L057268
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L057268
EAN
4022835907749
UBB
500691310550
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90774