text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M16


Položka č. 3T854932
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3T854932
EAN 4022835354581
UBB 500690978019
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35458
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.