text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M14


Položka č. 7J753612
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7J753612
EAN 4022835354543
UBB 500690977698
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35454
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.