text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M12


Položka č. 7Z427883
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 115
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 35
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 115
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 35
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Z427883
EAN 4022835370505
UBB 500690991871
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.