text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M12


Položka č. 6U391642
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6U391642
EAN 4022835354505
UBB 500690977284
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.