Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6H182133
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H182133
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
31
Celková dĺžka (mm)
106
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
31
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
31
Celková dĺžka (mm)
106
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
31
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37046