Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Z960209
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A UNC NO.8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z960209
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z960209
EAN
4022835935087
UBB
500691369978
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93508