text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A M8


Položka č. 1N071850
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1N071850
EAN 4022835913115
UBB 500691329709
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91311
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.