text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A M6


Položka č. 6I134201
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6I134201
EAN 4022835912095
UBB 500691321110
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91209
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.