text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Položka č. 1A843637
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 1A843637
EAN 4022835916147
UBB 500691343569
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91614
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.