text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75


Položka č. 6S952215
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 0.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6S952215
EAN 4022835912323
UBB 500691322779
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91232
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.